※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプボルトセット(10本入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39256806 品番 10102273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びW1/4 長さ(mm)57 材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA トラスコ品番114-2665 セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ 質量(g)220 寸法L(mm)37 寸法A(mm)27 外径(Φmm)(亀座)23 ボルトねじ寸法1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39256833
2020-06-30
用途:
単管パイプと波トタンを止める為
株式会社日鉄企画 様 (建設業・工事業)

ネジ部が、4/1の為通常ナットが使用出来ない。
ワッシーの形状が波に合っていない。

1人が参考にしています
対象商品:
39256824
2020-03-06
用途:
物置製作

特に改善点もなく、普通に使用できます。耐久性に関しては、今後様子を見るしかないのですが、現時点では何ら問題ありません。

対象商品:
39256806
2019-06-26
用途:
小屋の屋根に使います
その他業種

ガタツキもなく使いやすいです。
納期も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする