※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フックボルト
チャンネルボルトセット(10本入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39256867
品番
10102279
参考基準価格(税別)
¥882
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
長さ(mm)
150
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
トラスコ品番
114-2671
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
質量(g)
530
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
50
外径(Φmm)
(亀座)25
ボルトねじ寸法
1/4