※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(大同製鋲所)
ダイドーハント(大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラーT字
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39257077
品番
00062706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
13
長さL1(mm)
58
長さL2(mm)
50
トラスコ品番
114-2182
色
白
質量(g)
44
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3