※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(大同製鋲所)
ダイドーハント(大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(大同製鋲所)の 金折
補強金物 カラー三方面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39257129
品番
00062712
参考基準価格(税別)
¥666
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
スチール・塗装
幅W(mm)
14
長さL(mm)
46
トラスコ品番
114-2330
色
白
板厚(mm)
0.8
質量(g)
20
穴径(mm)
4.2