※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00062721 補強金物 カラーT字黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257217 00062721 補強金物 カラーT字黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257217 00062721 補強金物 カラーT字黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257217 00062721 補強金物 カラーT字黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257217

補強金物 カラーT字黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード39257217 品番00062721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール・塗装 幅W(mm)11 長さL1(mm)47 長さL2(mm)39 トラスコ品番114-2183 質量(g)32 板厚(mm)1 穴径(mm)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39257217
2020-09-08
用途:
ポリカ板を止める防雪用木枠を直角に止めるのにに使っております。
教育・研究機関

黒く塗装、M3〜M4の製品は希で、ラッキーでした。
 リピートでの購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする