00062733 補強金物 七つ穴プレート ダイドーハント(大同製鋲所) 39257314 00062733 補強金物 七つ穴プレート ダイドーハント(大同製鋲所) 39257314 00062733 補強金物 七つ穴プレート ダイドーハント(大同製鋲所) 39257314

補強金物 七つ穴プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39257314 品番00062733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)20 長さL1(mm)180 トラスコ品番114-2385 質量(g)106 板厚(mm)0.8 穴数9 穴径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする