00062845 補強金物 アルミアングル(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257384 00062845 補強金物 アルミアングル(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257384 00062845 補強金物 アルミアングル(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257384

補強金物 アルミアングル(内皿)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39257384 品番00062845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 幅W(mm)60 長さL1(mm)30 長さL2(mm)30 トラスコ品番114-2347 質量(g)25 板厚(mm)3 穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする