00063067 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258057 00063067 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258057 00063067 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258057

補強金物 一文字

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)22 トラスコ品番114-2155 注文コード39258057 品番00063067
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は幅W・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)22 長さL1(mm)180 トラスコ品番114-2155 質量(g)60 板厚(mm)2 穴数6 穴径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする