ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フックボルト
万能ルーフ補修シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39259895
品番
10179581
参考基準価格(税別)
¥2,752
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)、アルミメッシュ、ブチル粘着材
トラスコ品番
114-2632
色
グレー
質量(g)
75
縦(mm)
140
横(mm)
140