ハイパー六角レンチビット W溝タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39260175 品番 AHHX-2065W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
全長(mm)65 トラスコ品番101-9873 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)14 先端サイズ2 先端形状六角 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39260184
2021-11-08
用途:
電動ドライバー用

固定用の溝が13mmと9mmの2か所に彫ってあるため汎用性が高く便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする