ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
ハイパー六角レンチビット W溝タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260236
品番
AHHX-8065W
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
全長(mm)
65
トラスコ品番
101-9886
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
23
先端サイズ
8
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭