LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー ステンカット(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39260498
品番
FTS100
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃数
36
刃厚(mm)
1.8
トラスコ品番
123-7926
材質
台金:特殊合金、チップ:超硬
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
2