寺岡製作所
寺岡製作所の 養生テープ
一発養生シリーズ P-カットテープW NO.4141W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
39261024
品番
NO.4141W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
強粘着タイプです。
1層目(下)は青色、2層目(上)は透明幅約18〜25mm、チリ幅は約2mmです。
用途
窓枠サッシ周りの養生。
外壁塗装、樹脂塗装、防水塗装。
色
青
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
23
テープ厚さ(mm)
0.155(2層目のみ)
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.73N/10mm
仕様
筆記可否:油性ペンは可
トラスコ品番
114-5289
質量(g)
680
粘着力(N/10mm)
3.73
引張強度(N/10mm)
39.08
紙管サイズ(Φ)
90mm
最大テープ外径(Φmm)
131