DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
F型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39262108
品番
F-21 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
424×291×244.5
色
ブルー
トラスコ品番
501-1701
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.3
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・高さ(mm)
244.5
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
F-F、F-FR
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
364.5