容量(L)3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)264×165×95
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)229×130×85
色ブルー
トラスコ品番500-4772
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.2
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×165×95
適合カード差しW-1(溶着)
外寸法・幅(mm)264
外寸法・高さ(mm)95
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)229×130×85
外寸法・奥行(mm)165
コンテナ種類ベタ目
適合フタ-
有効内寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・高さ(mm)85
有効内寸法・幅(mm)229