※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39262153
品番
DA-5 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
326×204×100
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
278×157×90
色
イエロー
トラスコ品番
500-4811
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.35
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×204×100
適合カード差し
NO.2
外寸法・幅(mm)
326
外寸法・高さ(mm)
100
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
278×157×90
外寸法・奥行(mm)
204
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
-
有効内寸法・奥行(mm)
157
有効内寸法・高さ(mm)
90
有効内寸法・幅(mm)
278