曜日別特売
DA-5H  B DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 39262187

DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
容量(L)7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×204×162
内容量1個注文コード39262187品番DA-5H B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(L)7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)326×204×162有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)278×157×150ブルートラスコ品番500-4861材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×204×162適合カード差しNO.1、2、3外寸法・幅(mm)326外寸法・高さ(mm)162有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)278×157×150外寸法・奥行(mm)204コンテナ種類ベタ目適合フタ-有効内寸法・奥行(mm)157有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする