DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39262196 品番 DA-7 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)336×244×121 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)288×206×108 ブルー トラスコ品番500-4896 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.6 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×244×121 適合カード差しNO.2 外寸法・幅(mm)336 外寸法・高さ(mm)121 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)288×206×108 外寸法・奥行(mm)244 コンテナ種類ベタ目 適合フタ- 有効内寸法・奥行(mm)206 有効内寸法・高さ(mm)108 有効内寸法・幅(mm)288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする