※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39262223
品番
DA-9 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×280×136
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×233×121
色
イエロー
トラスコ品番
500-4934
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.7
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×280×136
適合カード差し
NO.1
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
136
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×233×121
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
DA-9F
有効内寸法・奥行(mm)
233
有効内寸法・高さ(mm)
121
有効内寸法・幅(mm)
307