容量(L)19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)434×354×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×317×178
色ブルー
トラスコ品番501-1132
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.2
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×354×195
適合カード差しNO.16
外寸法・幅(mm)434
外寸法・高さ(mm)195
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×317×178
外寸法・奥行(mm)354
コンテナ種類ベタ目
適合フタ-
有効内寸法・奥行(mm)317
有効内寸法・高さ(mm)178
有効内寸法・幅(mm)395