容量(L)19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×360×167
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×306×148.5
色ブルー
トラスコ品番501-1159
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×360×167
適合カード差しNO.1
外寸法・幅(mm)480
外寸法・高さ(mm)167
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)406×306×148.5
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
適合フタDA-1F
有効内寸法・奥行(mm)306
有効内寸法・高さ(mm)148.5
有効内寸法・幅(mm)406