曜日別特売
DA-23  B DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 39262275

DA-23  B DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 39262275
DA-23  B DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 39262275

DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
容量(L)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×370×125
内容量1個注文コード39262275品番DA-23 B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
容量(L)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×370×125有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)556×318×110.5ブルートラスコ品番508-0312材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×370×125適合カード差しNO.16外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)556×318×110.5外寸法・奥行(mm)370コンテナ種類ベタ目適合フタ-有効内寸法・奥行(mm)318有効内寸法・高さ(mm)110.5有効内寸法・幅(mm)556
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする