容量(L)27外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×360×223有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)409×310×203色ブルートラスコ品番501-1205材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×360×223適合カード差しNO.1外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)223有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)409×310×203外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目適合フタDA-1F有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)409