DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39262309 品番 DA-42 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
容量(L)39 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×270 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×335×248 ブルー トラスコ品番501-1345 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×270 適合カード差し短手NO.16、長手NO.19 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)270 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×335×248 外寸法・奥行(mm)380 コンテナ種類ベタ目 適合フタDA-42F 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)248 有効内寸法・幅(mm)457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする