ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39262406
品番
4S-2WHL2
参考基準価格(税別)
¥24,190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-0175
種別
リング付単車2型
材質
ステンレス
全長(mm)
134
質量(g)
750
耐荷重(kg)
55
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
55