unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
保存容器 ユニックス角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39263088
品番
453106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
856-9300
形状
角型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×88