453700 保存容器 ユニックス丸型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 39263149

保存容器 ユニックス丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39263149 品番453700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)0.91 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) トラスコ品番856-9306 形状丸型 寸法(外径×高さ)(mm)134×84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39263167
2021-12-16
用途:
17センチのシフォンケーキ入れ
飲食業

シフォンケーキを保存しとくのに最適です。丈夫そうで17センチのシフォンケーキがスッポリ入ります。2つ買って重ねることもでき重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする