PGBDN-3060 パンチングボードパンチングボード 光 39264025 PGBDN-3060 パンチングボードパンチングボード 光 39264025 PGBDN-3060 パンチングボードパンチングボード 光 39264025

パンチングボードパンチングボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39264025 品番 PGBDN-3060
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
長さ(mm)600 トラスコ品番113-5947 幅(mm)300 材質MDF、塩ビ MDF 質量(g)460 ピッチねじ穴:1インチ 耐荷重N(kgf)20 ねじ穴(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする