光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボードパンチングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39264034
品番
PGBDN-4560
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
600
トラスコ品番
113-5910
幅(mm)
450
材質
MDF、塩ビ
色
MDF
質量(g)
750
ピッチ
ねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません