光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39264068
品番
PGBDF-460
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:MDF ビス:スチール
付属品
組み立て用ビス・ダボ
トラスコ品番
113-5912
幅(mm)
480
色
無地
質量(g)
750
タイプ
MDFパンチングボード4560用
奥行(mm)
40
溝幅(mm)
約3.5
H(mm)
630
表面仕上げ
無塗装