横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の パイプ用洗剤
NEWスケールカットP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39264235
品番
SA09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
成分
クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
トラスコ品番
125-8824
質量(kg)
4.5
色
淡黄色透明液体
タイプ
弱酸性
容量(L)
4.1
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液〜20倍
アズワン品番
64-7723-59
繰り返し・詰め替え
対応