NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの アーバー
NTツールの シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264741
品番
BT50-SMA25.4-150
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
JIS B4214-1966 シェルエンドミル用
D1(h6)
25.4
寸法L1(mm)
150
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
60
寸法H1(mm)
36
寸法B1(mm)
10
寸法K1(mm)
4
寸法C4(mm)
33
寸法H3(mm)
10
締付ボルト
MBA-M12
適合カッター
60 75
質量(kg)
6.0