NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの ツーリングホルダ
NTツールの カッターホルダ
サイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
72
注文コード
39264757
品番
BT50-SL2-32-120
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS フラット付ストレートシャンクエンドミル用
D1(h6)
32
寸法D(mm)
72
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
38
寸法l´(mm)
60
締付ボルト
M20
質量(kg)
5.6