MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
データワンコレット(D3型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264924
品番
D3-1.5-P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA3
DTB3
全長L(mm)
40
振れ精度
超精密級(P級)
寸法H1(mm)
30
コレット締り代
0.5
コレットツカミ能力d(mm)
1.0〜1.5
把握長l(mm)
7.2
コレット外径D(Φmm)
7
寸法H2(mm)
7.2
寸法D1(Φmm)
7
適応
DTA 3 DTB 3
把握径D(Φmm)
1.0 〜 1.5