MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
データワンコレット(D3型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264942
品番
D3-2.5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA3
DTB3
全長L(mm)
40
振れ精度
普通級
寸法H1(mm)
30
コレット締り代
0.5
コレットツカミ能力d(mm)
2.0〜2.5
把握長l(mm)
7.4
コレット外径D(Φmm)
7
寸法H2(mm)
7.4
寸法D1(Φmm)
7
適応
DTA 3 DTB 3
把握径D(Φmm)
2.0 〜 2.5