曜日別特売

データワンコレット(D3型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39264976品番D3-3-P
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合本体
DTA3
DTB3
全長L(mm)40振れ精度超精密級(P級)寸法H1(mm)30コレット締り代0.5コレットツカミ能力d(mm)2.5~3.0把握長l(mm)7.5コレット外径D(Φmm)7寸法H2(mm)7.5寸法D1(Φmm)7適応DTA 3 DTB 3把握径D(Φmm)2.5 ~ 3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする