MNDM769-BL/WH-265 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLightブルー/ホワイト 丸五 39265513 MNDM769-BL/WH-265 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLightブルー/ホワイト 丸五 39265513 MNDM769-BL/WH-265 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLightブルー/ホワイト 丸五 39265513 MNDM769-BL/WH-265 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLightブルー/ホワイト 丸五 39265513

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLightブルー/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39265513 品番MNDM769-BL/WH-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(cm)26.5 ブルー/ホワイト 足幅EEEE 材質樹脂製先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム トラスコ品番114-3502 形状ローカット 質量(g)620 種類セーフティーシューズ 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする