岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
万研くん(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
50
注文コード
39265597
品番
BB0210B120
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
100
厚さ(mm)
50
穴径(mm)
17
砥粒層の幅W(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
5
粒度
120