SK-EP7-2F BL EPボックスフタ サンコー[日用品] 39266134

EPボックスフタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)324×291×30
内容量1枚注文コード39266134品番SK-EP7-2F BL
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)適合本体SK-EP-7-2-BLブルー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)324×291×30質量(g)101トラスコ品番115-5354
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266134
2022-12-05
用途: 食品の保冷・保温

昼食の保冷・保温用に購入しました
以前は安価な発泡スチロール製を使っていましたが
ちょっとした衝撃ではがれたりして困ってました
表面をコーティングみたいになっていますのではがれにくく
気密もしっかりしていてちょっと高価ですがよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする