MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266166
品番
ASPVM2020R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,420
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
刃径(Φmm)
20
仕様
ASPVM形
寸法L1(mm)
5.5
寸法E(mm)
15
寸法D2(mm)
10.5
寸法L2(mm)
19
寸法G(mm)
10
寸法Lf(mm)
30
外径Dc(Φmm)
20
取付ネジ径
M10
寸法Db2(Φmm)
17.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39266166
ASPVM2020R-3
40885433
ASPVM2020R-3
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました