MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266175
品番
ARM3030R-3
参考基準価格(税別)
¥42,080
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長
150
刃数
3
刃径(Φmm)
30
シャンク径
30
仕様
ARM形
寸法L1(mm)
6
寸法r(mm)
30
寸法E(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法D2(mm)
35
寸法L2(mm)
23
Gねじ
M16
寸法Lf(mm)
5
外径Dc(Φmm)
30
寸法db(mm)
28.8
取付ネジ径
M16
寸法Db(Φmm)
17
寸法Dc(Φmm)
30