20081200BLAOY ボックス型コンテナー ノンノコ サンコー(三甲) 39266177 20081200BLAOY ボックス型コンテナー ノンノコ サンコー(三甲) 39266177 20081200BLAOY ボックス型コンテナー ノンノコ サンコー(三甲) 39266177 20081200BLAOY ボックス型コンテナー ノンノコ サンコー(三甲) 39266177

ボックス型コンテナー ノンノコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266177 品番20081200BLAOY
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
容量(L)8.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101 ブルー トラスコ品番115-7005 種別SK-C-5NONNOKO-BL 材質PA 質量(g)750 有効内寸(mm)289×289×85 外寸(mm)335×335×101 内寸(mm)298×298×96 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])23.3(2380) 適合カード差し両長辺128型 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)101 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 適合フタサンボックス蓋330 有効内寸法・奥行(mm)289 有効内寸法・高さ(mm)85 有効内寸法・幅(mm)289

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量10〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする