MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル(ARPFM形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39266202
品番
ARPFM32
参考基準価格(税別)
¥45,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数
1
刃径(Φmm)
32
寸法L1(mm)
6
寸法E(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法D2(mm)
17
寸法L2(mm)
23
Gねじ
M16
寸法Lf(mm)
43
寸法db(mm)
28.8
寸法Db(Φmm)
28.8
寸法Dc(Φmm)
32