MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266211
品番
AHJM32RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
仕様
AHJM形
全長(mm)
63
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
12
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
28.8
Gねじ
M16
シャンク径d(Φmm)
32
寸法la(mm)
8.5
刃径(mm)
32
寸法lb(mm)
14.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39266211
AHJM32RS
40889904
AHJM32RS
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました