MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266227
品番
AHUM1530R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,580
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
仕様
HUM形
材質
鋼
寸法L1(mm)
5.5
寸法E(mm)
22
寸法C(mm)
12
寸法D2(mm)
17
寸法L2(mm)
23
Gねじ
M16
刃径D(Φmm)
30
寸法Lf(mm)
40
外径Dc(Φmm)
30
寸法ap(mm)
14
取付ネジ径
M16
寸法Db(Φmm)
28.8
寸法Dc(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39266227
AHUM1530R-3
40890403
AHUM1530R-3
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました