MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル(ASC形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266236
品番
ASC20-10.5-220-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
220
寸法L1(mm)
150
寸法D2(mm)
10.5
寸法L2(mm)
120
寸法L3(mm)
250
Gねじ
M10
寸法Lf(mm)
30
寸法D3(mm)
18.5
寸法D4(mm)
19.5
寸法ls(mm)
100
寸法Ds(Φmm)
20