MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル(ASC形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266245
品番
ASC32-17-310-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥139,740
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
寸法L(mm)
310
寸法L1(mm)
110
寸法D2(mm)
17
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
340
Gねじ
M16
寸法Lf(mm)
30
寸法D3(mm)
28
寸法D4(mm)
-
寸法ls(mm)
230
寸法Ds(Φmm)
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39266245
ASC32-17-310-80
40890726
ASC32-17-310-80
アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました