画像準備中

モジュラーミル(ASC形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266263 品番ASC32-17-360-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176,460
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)17 寸法L(mm)360 寸法L1(mm)110 寸法D2(mm)17 寸法L2(mm)80 寸法L3(mm)390 GねじM16 寸法Lf(mm)30 寸法D3(mm)28 寸法D4(mm)- 寸法ls(mm)280 寸法Ds(Φmm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39266263 ASC32-17-360-80 40890735 ASC32-17-360-80 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1本 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする