サンコー(三甲)
EPロールクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
39266274
品番
78031500GLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE(帯電防止)
色
グレー
トラスコ品番
469-6204
種別
SKER-2109T30-GL
幅(mm)
900
厚さ(mm)
30
質量(kg)
0.99
長さ(m)
2.1
外寸(mm)
2100×900×30