MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
スーパーバーチカルミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39266281
品番
ASVE40R
参考基準価格(税別)
¥50,210
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
400
刃数
2
刃径(Φmm)
40
寸法ls(mm)
150
寸法Ds(Φmm)
42
寸法ap(mm)
3
寸法Dc(Φmm)
40